品番 : EA345K-2A
品名 : 4.1 PS/25mm エンジンポンプ(4サイクル)
カタログ訂正
26/11/06 画像が異なります。 カバー部分が青色が正しい画像になります。(No.57・58 0993)
仕様
| メーカー | 鶴見製作所(ツルミポンプ) | 型番 | TED4-50A |
|---|---|---|---|
| 口径 | 吸込×吐出:50×50mm | 最大吐出量 | 0.6m3/分 |
| 最大全揚程 | 27m | エンジン出力 | 定格:3.0kW(4.1PS)、 最大:3.6kW(4.9PS) |
| 総排気量 | 171m3 | タンク容量 | 3.9L |
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | エンジン形式 | 空冷4サイクルOHCガソリンエンジン |
| 始動方式 | リコイルスターター式 | サイズ | 435×570×470(H)mm |
| 重量 | 38.3kg | 付属品 | カップリング×2 カップリングハンドル×2 カップリングパッキン×2 ホースバンド×3 ストレーナー×1 |
| 土木建築工事で発生する泥水に対応した、強力排水タイプの4サイクルエンジンポンプ | |||
| 特殊鋼の羽根車により、泥水・ヘドロ固形物も難なく排出 | |||
| 清水、泥水用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
252,000 円(税抜)/ 277,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 03:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2513ページ | ||||
