品番 : EA345R-150
品名 : AC100V(50Hz)/32mm 水中ポンプ(一般工車用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
20/11/19 ●出力…(誤)150kW→(正)150W(No.52 1205)
仕様
メーカー | 鶴見製作所(ツルミポンプ) | 型番 | LB-150 |
---|---|---|---|
周波数 | 50Hz | 電源 | 100V |
サイズ(W×D×H)mm | 173×385 | 重量 | 11.5kg |
出力(W) | 150 | 吐出量 | 80L/分 |
口径(φmm) | 32 | 全揚程(m) | 4 |
付属品 | キャプタイヤケーブル(ぽっきんプラグ付)、ホースカップリング、ホースバンド | ||
一般工事排水用 | |||
実績と信頼に培われた全面水路形設計により、渇水運転においてもモータ冷却効果が高く過熱しにくい設計です。 | |||
上吐出しで小形化され、狭い溝などの排水に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
31,200 円(税抜)/ 34,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 21:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|