品番 : EA346B-1
品名 : 60bar(6MPa) 水圧テストポンプ
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 720×170×260 | 重量 | 8kg |
|---|---|---|---|
| 最高圧力(MPa) | 60bar(6MPa) | 吐出量 | 約45ml/回 |
| 容量 | 12L | 接続ねじ径 | R1/2” |
| 密閉および排出機能を備えた2種類のバルブにより圧力の調整が容易です。 | |||
| 試験液として水または油を使用して気密性をテストできます | |||
| 耐摩耗性のある硬質ポリアミドピストン | |||
| テストホースにスチールメッシュを採用し、作動中にホースが膨張することで起こる読み取りミスを防ぎます | |||
| 読みやすく正確な目盛りの圧力計です | |||
| 耐候性、耐低温性亜鉛メッキ塗装されたタンク | |||
| レバーをフックにかけることで持ち手になり、収納や持ち運びに便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,000 円(税抜)/ 57,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/24 09:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0197ページ | ||||
