詳細表示

このページのURL:

品番 : EA346B-2

品名 : 25bar(2.5MPa) 水圧テストポンプ

仕様

サイズ(W×D×H)mm 380×215×156 重量 4.6kg
最高圧力 25bar(2.5MPa) 吐出量 16ml/回
容量 7L 接続ねじ径 R1/2”
小型、軽量で持ち運びに便利。
密閉および排出機能を備えた2種類のバルブにより圧力の調整が容易です。
試験液として水または油を使用して気密性をテストできます。
テストホースにスチールメッシュを使用することで、作動中にホースが膨張することで起こる読み取りミスを防ぎます。
読みやすい目盛りの圧力計。
耐候性、耐低温性を備えた亜鉛メッキ塗装タンク。
追加説明
カタログ価格

50,500 円(税抜)/ 55,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 05:41現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0197ページ
ウェブカタログ画像
  • 読みやすい目盛りの圧力計

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top