詳細表示

このページのURL:

品番 : EA348AC

品名 : 1/8"- 5 " スタンド式チェーンバイス

便利な可搬式のスタンド式チェーンバイス。1・1/4"パイプを脚や連結に利用できます。

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 40165
パイプ能力 φ10.5~139.8mm(1/8”~5”) 重量 11.7kg
使いやすい可搬式のスタンド式チェーンバイス。工具トレーは取り外しが可能です。
※使用例に見える脚用、連結用のパイプは付属しておりません。
パイプレスト、パイプベンダー、ツールトレイを装備
鋳鉄製
追加説明
カタログ価格

98,500 円(税抜)/ 108,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 15:46現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0192ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top