詳細表示

このページのURL:

品番 : EA348BF-1

品名 : 1/8"- 6 " スタンド付チェーンパイプバイス

カタログ訂正

26/06/23 テーブル高さの訂正。誤:815mm、正:905mm(No.57 9025)

仕様

メーカー レッキス工業(REX) 型番 120CVX
用途 鋼管など パイプ能力 6A~150A(1/8”~6”)
テーブル高さ 905mm 材質 FCD450
重量 19.6kg
多機能で使いやすい、スタンド一体型チェーンバイス
サポートパイプ取り付けで、ベンダー作業時でもスタンドを確実に固定する突っ張りボルト
3/4”までの薄肉鋼管を曲げ加工できるベンダー機能付
追加説明
カタログ価格

69,000 円(税抜)/ 75,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 10:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0192ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top