詳細表示

このページのURL:

品番 : EA348BH-1

品名 : 13A-30A パイプ圧着機

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 02169
圧着能力 13A・16A・20A・25A・30A 適合管 水道用硬質塩化ビニール管
水道用ポリエチレン管
全長 255mm 六角対辺 17mm
重量 2.15kg
現場での緊急のパイプ圧着に
手動または電動工具やラチェットレンチ・ソケットでも締め付けが行えます。
補助グリップ付でバイスの向きを固定できます。
コンパクトなので車等に据え置き可能です。
追加説明
カタログ価格

10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0187ページ
ウェブカタログ画像
  • ラチェットレンチ使用で手動締付
  • 電動工具17mmソケットで締付
  • 向きを固定するグリップ付
  • パイプ外径一覧表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top