詳細表示

このページのURL:

品番 : EA348RB-15

品名 : 6A-300A/760-1170mm パイプスタンド(ローラー)

カタログ訂正

26/02/02 高さ調節の訂正。誤:740~1120mm、正:760~1170mm(No.57 9025)

蝶ねじを回してローラーの位置が調整でき、用途によって使い分けることができます

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 56682
高さ調節 30”~46”(760~1170mm) 重量 8.6kg
最大能力(パイプ) 12”(300mm) 耐荷重 454kg
スチール製
ローラーヘッドでパイプがスムーズに転がります。
★ローラーの位置が調整でき、ローラーの位置を上げることで、溝幅より広い鉄板などにも使用することができます。
追加説明
カタログ価格

47,600 円(税抜)/ 52,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 14:52現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0015ページ 0192ページ
ウェブカタログ画像
  • ★ローラーの位置が調整でき、ローラーの位置を上げることで、溝幅より広い鉄板などにも使用することができます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top