品番 : EA348RF-1
品名 : 780-1130mm/150㎏ ローラ-パイプスタンド(キャスター付
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | 高さ調整 | 780~1,130mm |
---|---|---|---|
重量(kg) | 21 | 耐荷重 | 150kg |
ローラーサイズ | φ60×450mm | キャスターサイズ | φ75×32mm |
キャスター | 自在(ブレーキ付)×4 | 材質 | ローラー:スチール タイヤ:熱可塑性エラストマー (TPE) |
ケースサイズ | 450×630×200mm | 最大能力(パイプ) | 462mm |
鋸、プレス、ドリルなどの長尺物のサポートに。 | |||
高さ調整、回転またはロック可能。 | |||
空気圧による下降制動機能付。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
82,000 円(税抜)/ 90,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/11/01 10:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0194ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA986CW-101 : 75x25mm 自在キャスター(ブレーキ付/ソリッドゴム) |