詳細表示

このページのURL:

品番 : EA348WA

品名 : 1/2"- 8" ウェルディングバイス(ストレート)

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 40220
パイプ能力 1/2”~8”(21.7~216.3mm) 仕様 ストレート
本体サイズ 100(W)×390(L)×100(H)mm 重量 7.0kg
鋳鉄製
溶接の際の仮着け作業を能率アップ
特性チェーンでパイプに無理なく簡単にセットでき、軽量のため取扱いも簡単です。
耐久力抜群のボディーは溶接中のひずみや熱、反りに耐えるよう設計されています。
追加説明
カタログ価格

61,900 円(税抜)/ 68,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0092ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top