詳細表示

このページのURL:

品番 : EA348WD

品名 : 2・1/2"-8" ウェルディングバイス(エルボ)

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 40230
パイプ能力 2-1/2”~8”(76.3~216.3mm) 仕様 エルボウ
重量 6.4kg
鋳鉄製
溶接の際の仮着け作業を能率アップ
特性チェーンでパイプに無理なく簡単にセットでき、軽量のため取扱いも簡単です。
耐久力抜群のボディーは溶接中のひずみや熱、反りに耐えるよう設計されています。
追加説明
カタログ価格

32,800 円(税抜)/ 36,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/11 07:20現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0092ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top