品番 : EA350XC-12
品名 : 2・1/2"~ 3" チェーザ(1組)
仕様
メーカー | レッキス工業(REX) | 型番 | 16B450 |
---|---|---|---|
サイズ | 2-1/2”~3” | 適用機種 | EA350XB-1・EA350XC-2B |
水道、ガス管用替刃 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/29 03:13現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | SET | ||
カタログページ | 0191ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)