品番 : EA351
品名 : 13mmx 5m シールテープ(10巻)
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | 4501 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 13 | 長さ(m) | 5 |
| 厚さ(mm) | 0.1 | 材質 | 未焼成フッ素樹脂 |
| 用途 | 配管のねじシール用に | 入数 | 10個 |
| 自己融着性を有し、各種配管ねじ部、各種ボルトのシールに巻き付けるだけで漏れを防止します。 | |||
| 耐熱耐寒性に優れ、-100~260℃の範囲で使用できます。 | |||
| 耐薬品性も良好ですので、水やオイルの他、蒸気、各種燃料、有機溶剤のシールにも使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 132 (2026/10/23 22:26現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1448ページ | ||||
