詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351BB-1

品名 : 200g グランドパッキン

仕様

メーカー スリーボンド 型番 パンドー59A
内容量 200g 使用温度範囲 -200~300℃
摩擦係数 0.02~0.016 総重量 約250g
どんなサイズ、形状のスタフィングボックスにも使用できる万能グランドパッキンです。
熱安定性が極めて良好です。
四弗化樹脂系をはじめとするこれまでのグランドパッキングよりも、摩擦係数が小さく
潤滑性が極めて良好です。
四弗化樹脂系をはじめとするこれまでのグランドパッキングよりも復元性と弾力性が優れているので、シャフトの振動によって生じるスキマとかシャフト表面のひっかき傷、凹凸などを気にする必要がありません。またグランドの調整も楽にできます。
高荷重性に優れています。1400㎏/c㎡。
保存性は極めて良好で無期限保存が可能です。
有機酸、アルカリ、アルコール類、有機溶剤などに対して優れた耐性をもっています。
従来の四弗化樹脂系グランドパッキングは比較的熱伝導が悪く焼付きの心配がありました。EA351BB-1は、それ自体及びシャフトが膨張しても、内蔵されている空気の泡が調整
役として働き、焼付けを防ぎます。
ポンプ関係
ケミカルポンプ・タービンポンプ・サンドポンプ・バーティカルポンプ・プランジャーポンプ・セントフューガルポンプ・レシプロポンプ。
バルブ関係
ゲートバルブ・グローブバルブ・モーターバルブ・エアーバルブ・ソレノイドバルブ。
コンプレッサー・オートクレープ・水圧シリンダー・冷凍機・超低温用機器・船舶用
スクリューシャフトなどのシール。
EA351BB-1はそれ自体、良好な潤滑性をもっているので、潤滑性を補うためにわざと洩らす
必要がありません。またシャフトとのなじみが極めて良好なので短期間に何回もグランド
の調整をする必要がありません。
これまでのパッキングに比べて摩耗しにくく、いつまでもシール効果が衰えないので補修
期間を大幅に延ばすことができます。
既存の悪くなったパッキングと合わせて使用できるので材料費の節減ができます。
あらかじめ柔軟性のある三角型に成型されているので、だれでも簡単に使用できます。
特に下向きの箇所などでは大変便利です。
使用に際しては特別の工具も技術もいりません。
無臭、無毒、不燃性なので取り扱いが容易です。
家庭用には使用しないで下さい。
本製品をご使用になる前に以下の販売条件をご承諾の上ご使用下さい。
記載のデータ等の技術情報については、当社規定の試験方法による実験値でありますので正確性と完全性についての絶対的な保証は致しかねます。
ご使用される方は、本製品をご使用になる前に、用途、目的にかなっているかどうかを必ずご使用される方ご自身でご判断頂き、それに伴う全ての責任と危険をご負担下さい。
保証の範囲は、明らかな不良品の交換のみとさせて頂きます。
本製品の誤った取り扱いによる傷害または損害については責任を負いかねます。
本書に記載されている以外の事項については、契約書によらない限り責任を負いかねます。
追加説明
カタログ価格

5,500 (税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/20 07:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1463ページ
メイン画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top