品番 : EA351BC-2
品名 : 230g パイプねじシール剤(LNG配管)
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | 4320B |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 230g | カラー | アイボリー |
| 使用温度範囲 | -30~60℃ | 比重 | 1.49±0.05 |
| 主成分 | アルキッド樹脂 | 粘度 | 110Pa・s |
| 用途 | 都市ガスの配管ねじ部(ただし、適用口径は原則として15A~80Aまで)のシール | ||
| 無溶剤型のガス配管用シール剤 | |||
| 液だれすることなく作業性に優れています。 | |||
| 回転ノズルのため、チューブを回転させずにねじ部にシール剤を均等に塗布できます。 | |||
| ねじ組み付け後硬化収縮することなく、十分なシール性能が期待できます。 | |||
| 都市ガス及びプロパンガスの配管ねじ部のシール剤として適しています。 | |||
| 色調は白色系のアイボリーで、目立たずきれいに仕上がります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 21:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1455ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
配管用シール剤 チューブタイプ
配管用シール剤 ノズル付き
