詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351BC-5

品名 : 500g パイプねじシール剤(ガス配管)

仕様

メーカー スリーボンド 型番 4325
内容量 500g 使用温度範囲 -30~60℃
カラー 灰色 主成分 アルキッド樹脂
粘度 40Pa・s 比重 1.67
アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。
都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。適用口径は原則として15A~40Aまで
不乾性型の為、耐振動性・耐衝撃性に優れています。
塗布後タレ難く、作業場を汚しません。
ねじ組み付け後硬化収縮することなく、十分なシール性能が期待できます。
色調は灰色で目立たずきれいに仕上がります。
追加説明
カタログ価格

3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 15:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1456ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top