詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351BJ-8

品名 : 25.4mmx15m シールテープ(フランジシール補助)

仕様

厚み 0.38mm 長さ 15m
適用流体 水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ 耐熱温度 -240~420℃(蒸気は650℃まで)
幅 25.4mm 重量 340g
使用温度範囲 -240~420℃ 材質 膨張黒鉛
フランジ面が荒れている場合や金属ガスケットの表面に貼り付ける事でシール性向上
ペースト不要
現場での応急対応に
丸型のガスケットに貼り付け可能
片面粘着テープ付
入数は1巻入りです。
追加説明
カタログ価格

13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/10 10:48現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1463ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top