詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351CA-10

品名 : φ10mmx 5m コードシール(ソフト/丸)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 日本バルカー 型番 7GS64N
材質 PTFE
耐熱、耐薬品性シール材
耐圧 1.96MPa(気体) 4.90MPa(液体)
非粘着
使用可能温度範囲 -240~260℃ サイズ φ10mm×5m
追加説明
カタログ価格

17,400 (税抜)/ 19,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 06:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1513ページ

代替品

EA351CF-9
  • 品番

    EA351CF-9

  • コメント

    オーバル形 サイズ:9.0x3.0mm

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top