品番 : EA351CE-1
品名 : 65cc ガスケットペースト(PTFE)
仕様
| メーカー | ニチアス | 型番 | No.9400 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ナフロンペースト | 容量 | 65cc(約100g) チューブ入り |
| 色 | 白 | 塗布量 | 約50g/㎡ (2㎡/チューブ) |
| 適用流体 | 水、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸、強アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など | 使用される産業分野 | 化学プラント、空調・衛生設備、産業用機器 など |
| 最高使用温度 | 260℃ | ||
| ガスケット用のシール補助剤 | |||
| フランジとの接触面に薄く塗布することで、シール性の向上・焼付防止に効果があります。 | |||
| ふっ素樹脂のコロイド状微粒子を水に分散させた、常温不活性のガスケットペースト | |||
| 耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にも使用できる万能タイプ | |||
| PTFE系ガスケットに適しています。 | |||
| ※食品用途など微量の溶出も嫌う流体には使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,060 円(税抜)/ 6,666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 14:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1456ページ | ||||
