品番 : EA351CE-11
品名 : 2.5㎏ ガスケットペースト(配管シール/クリーム色)
仕様
| メーカー | ニチアス | 型番 | No.9105 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アクアタイトペースト | 内容量 | 2.5kg |
| 色 | クリーム | 塗布量 | 約200g/㎡(12.5㎡/缶) |
| 適用流体 | 水、水蒸気、熱水、海水、酸、アルカリ、塩類溶液などの水系流体 | 使用される産業分野 | 石油コンビナート、化学プラント、製鉄プラント、火力発電、製紙工場、空調・衛生設備、産業用機器 など |
| 使用温度範囲 | -200~200℃ | ||
| ガスケット用のシール補助剤 | |||
| フランジとの接触面に薄く塗布することで、シール性の向上・焼付防止に効果があります。 | |||
| 特殊な油溶性バインダーにマイカ微粉末を配合した水系流体に適した、ガスケットペースト | |||
| ※食品用途など微量の溶出も嫌う流体には使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 23:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1456ページ | ||||
