詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351CE-12

品名 : 2.5㎏ ガスケットペースト(高温用配管シール/クリーム色)

仕様

メーカー ニチアス 型番 No.9106
商品名 オイルタイトペースト 内容量 2.5kg
色 クリーム 塗布量 約300g/㎡(8.3㎡/缶)
適用流体 石油系油、油ガス、溶剤、溶剤蒸気、動植物油、炭化水素系流体、排気ガスなど 使用される産業分野 石油コンビナート、化学プラント、製鉄プラント、火力発電、製紙工場、空調・衛生設備、産業用機器 など
使用温度範囲 -200~900℃
ガスケット用のシール補助剤 (高温用)
フランジとの接触面に薄く塗布することで、シール性の向上・焼付防止に効果があります。
耐油、耐溶剤性に富む水溶性バインダーにマイカ微粉末を配合した油系流体に適した、ガスケットペースト
※食品用途など微量の溶出も嫌う流体には使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 18:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1456ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top