品番 : EA351CE-2
品名 : 50g フッ素グリース
仕様
| メーカー | ニチアス | 型番 | No.9401 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ふっ素グリース | 内容量 | 50gチューブ入り |
| 色 | 白 | 塗布量 | 約50g/㎡ (1㎡/チューブ) |
| 適用流体 | 水、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸、強アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス、酸素 など | 使用される産業分野 | 化学プラント、空調・衛生設備、産業用機器 など |
| 使用温度範囲 | -15~150℃ | ||
| ふっ素樹脂オイルに化学的に、不活性で耐熱性の高い微粉末高分子物質を添加したグリース | |||
| 薬液を扱うバルブやコックの潤滑等に | |||
| ペースト状 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 10:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1504ページ | ||||
代替品
![]() |
|

