品番 : EA351DA-1A
品名 : 730g シールペースト(ネジ・フランジ配管シール)
仕様
| メーカー | 日本バルカー | 型番 | SEALPE |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 730g | 使用温度範囲 | -50~300℃ |
| 色 | 薄茶 | ||
| 【適用流体】 水・空気・ガソリン・灯油・潤滑油・天然ガス・冷媒・LPG・硫化水素・エチレン・ブタン・エタンなどの炭化水素を取り扱う場合で、特にステンレス製フランジ表面に隙間腐食の発生を防ぎたい時に。 |
|||
| 発がん性を有する結晶性シリカやトルエンなどの毒劇物を含まない安全・環境に配慮した配合です。 | |||
| フタにハケが付いており、ガスケット等へ塗布が容易です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,370 円(税抜)/ 8,107 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1456ページ | ||||
