品番 : EA351DS-80
品名 : 80A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)
仕様
厚み | 1.5mm | 呼び径 | 80A |
---|---|---|---|
使用温度範囲 | -200~260℃ | 材質 | NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 |
適用流体 | 水系、油系、ガス系 | 最高圧力 | 水系・油系流体:4.0MPa ガス系流体:1.0MPa |
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 | |||
傷が付きにくく、柔軟性に優れています。 | |||
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
995 円(税抜)/ 1,095 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/04/21 00:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1529ページ |