詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351ES-100

品名 : [JIS10K]100A 渦まきガスケット

仕様

メーカー ニチアス 型番 No.1834-GR
商品名 グラシール ボルテックスガスケット サイズ規格 100A
外輪外径 159㎜ 内輪内径 111㎜
厚さ 4.5mm 圧力限界 43MPa
使用温度範囲 -240~450℃ 材質 フィラ:グラシール
フープ:SUS304
内輪、外輪:SPCC
適用流体 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、芳香族炭化水素、有機溶剤、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など 不適用流体 酸化性酸(硫酸、濃硫酸、クロム酸など)、酸化性塩、ハロゲン化合物、支燃性流体(純酸素など) など
使用される産業分野 ゴミ焼却炉、製鉄プラント、LNG基地・LNG船、火力発電、産業用機器、石油精製・石油化学プラント、化学プラント、空調・衛生設備 など
フープと呼ばれるV字形をした金属製の薄帯板と、膨張黒鉛フィラを交互に重ね、うず巻状に巻き付けたガスケット
高温高圧、極低温、熱サイクルなどのある厳しい条件でも、優れたシール性を発揮します。
耐食性に優れているため、適切なフープ材質を選定すれば、腐食性流体にも使用可能。
各種産業の配管フランジ、圧力容器、熱交換器、バルブボンネットなどで、特に高温・高圧の蒸気、LNGなど低温用のガスケットとして適しています。
JIS10K
追加説明
カタログ価格

3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 11:31現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1463ページ

代替品

EA351EB-100
  • 品番

    EA351EB-100

  • コメント

    変更点:メーカー

ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top