品番 : EA351FB-50
品名 : 50A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
仕様
内フランジパッキン | |||
JIS管フランジ用 | |||
JIS5K | |||
使用温度範囲 | -100~183℃ | ||
---|---|---|---|
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、ノンアス仕様のガスケットです。 | |||
呼び径 | 50A | 厚み | 2.0mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/04/19 14:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1526ページ |
代替品
|