品番 : EA351FD-10
品名 : 10A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
仕様
内フランジパッキン | |||
JIS管フランジ用 | |||
JIS5K | |||
使用温度範囲 | 水系流体:-100~215℃ 油系流体:-100~150℃ ガス系流体:-100~200℃ |
||
---|---|---|---|
無機繊維、アラミド繊維に加え、耐熱性に優れる炭素繊維を使用し、無機充填材およびバインダーとして耐熱性、耐蒸気性に優れる特殊ゴムを配合した、石綿を一切含まない深緑色のNA(非石綿)ジョイントシートを加工したフランジ用パッキンです。 | |||
可溶性ハロゲン量が少なくステンレス鋼フランジに適しています。 | |||
呼び径 | 10A | 厚み | 1.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
140 円(税抜)/ 154 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 30 (2024/04/25 23:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1527ページ |
代替品
|