品番 : EA351FM-15
品名 : 15A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
仕様
呼び径 | 15A | 厚み | 3.0mm |
---|---|---|---|
使用温度範囲 | 水系流体:-200~215℃ 油系・ガス系流体:-200~260℃ |
適用流体 | 水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど |
材質 | NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 | ||
内フランジパッキン | |||
JIS5K | |||
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます | |||
傷が付きにくく、柔軟性に優れます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/04/19 16:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1527ページ |
代替品
|