品番 : EA351GG-20
品名 : 20A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
仕様
呼び径 | 20A | 厚み | 1.5mm |
---|---|---|---|
使用温度範囲 | 水系流体:-100~215℃ 油系流体:-100~150℃ ガス系流体:-100~200℃ |
材質 | 特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 |
適用流体 | 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど | 最高圧力 | 水系・油系流体:3.0MPa ガス系流体:1.0MPa |
全面形パッキン | |||
JIS5K | |||
耐熱性、耐蒸気性に優れ、蒸気ラインに適しています | |||
ボルト穴数 | 4 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/26 08:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1528ページ |
代替品
|