品番 : EA351NG-1.5
品名 : 1000x1000x1.5mm ガスケットシート(膨張黒鉛)
仕様
各種機器用ガスケット、各種グランドパッキン用素材、発熱体の熱引き等、メタルガスケット等のシール補助材として | |||
適用流体 | 水系、蒸気、油系、 熱風、排ガス、強アルカリ |
材質 | 膨張黒鉛 |
---|---|---|---|
サイズ | 1000×1000mm | 厚み | 1.5mm |
圧力限界 | 2.0MPa | 耐熱温度 | -240~420℃(蒸気は650℃まで) |
熱伝導性、電気伝導性に優れています。 | |||
重量 | 1461g | 使用温度範囲 | -240~420℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,550 円(税抜)/ 10,505 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/05/03 09:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1510ページ |