詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353AB-30

品名 : [フリー240mm] 手袋・耐熱(当て付き)

仕様

メーカー マックス 型番 MZ621
サイズ フリー 全長(mm) 240
掌周り(mm) 219 中指長さ(mm) 75
厚み 1.5mm 材質 手の甲:ケブラー繊維100%
手の平:PBO繊維(ザイロン)100%
手当て部:牛革
裏:綿100%
EN388:2003規格 耐切創レベル3
高レベルな耐切創性を持たせ、耐久性にも優れています。
手の平に牛革を補強しています。
追加説明
カタログ価格

7,960 (税抜)/ 8,756 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/17 20:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0090ページ
ウェブカタログ画像
  • ※生地拡大

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top