詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353AB-33

品名 : [フリー]330mm 手袋(ケブラーー・表面アルミ)

仕様

サイズ フリー 全長(mm) 330
掌周り(mm) 275 中指長さ(mm) 90
厚み 2.1mm 材質 ケブラー、表面:アルミ
入数 1双
5本指タイプ
追加説明
カタログ価格

9,290 円(税抜)/ 10,219 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 12:40現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 0090ページ
ウェブカタログ画像
  • 入数1双

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top