品番 : EA353AB-81B
品名 : フリー/240mm 手袋・防振
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 4130140 |
---|---|---|---|
サイズ | フリー | 全長(mm) | 240 |
掌周り(mm) | 240 | 中指長さ(mm) | 90 |
厚み | 約1.5mm (革+裏地) ※ゴム管部は除く | 材質 | 手の平:牛本革(中:防振ゴム) 甲部:人工皮革 |
カラー | イエロー | ||
振動吸収効果の高いNBR(ゴム管)を採用しました。 | |||
掌部に天然皮革を使用し、手によく馴染みます。 | |||
指を曲げやすいよう関節をさけて防振材を配置しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,410 円(税抜)/ 7,051 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/03 23:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2250ページ 2549ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)