品番 : EA353AF-1
品名 : 450mm 耐熱腕カバー
優れた反射性と、耐放射熱性があります
仕様
優れた反射性と耐放射熱性があります。 | |||
材質 | レーヨン(アルミコーティング) | ||
---|---|---|---|
手首はスナップ留め | |||
耐熱温度 | 1650℃ | そで長さ | 約450mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 19:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 0088ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA353AP-3 : 610x1060mm エプロン(溶接作業用) |
拡大