品番 : EA353AP-52
品名 : 500x 230mm 腕カバー(溶接用/耐切創)
仕様
メーカー | マックス | 型番 | MT491 |
---|---|---|---|
材質 | ケブラー(アルミ蒸着加工) | ||
●ケブラーは1971年に米国デュポン社が開発したパラ系アラミド繊維です。●ケブラー最大の特長は高強度、高弾性率にありますが、難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせています。●ケブラーは太陽光・蛍光灯などに含まれる紫外線により変色します。変色した場合は、糸の強度が低下することがありますので、使用後は包装されていた袋等に入れ、暗所で保管して下さい。(黒いビニール袋でカバーするのも有効です。) | |||
ガラスやニット素材の為、非常に柔らかく作業性に優れています。 | |||
溶接金属の接触・飛沫から身体を保護するとともに、耐切創にも優れています。 | |||
全長 | 500mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/09 12:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0088ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA353AP-51 : 600x 930mm エプロン(溶接作業用/耐切創) |
拡大