品番 : EA353AP-6
品名 : 550x 950mm エプロン(熔接作業用・牛革)
仕様
| メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 4140090 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 201胸前掛 | タイプ | ショルダータイプ |
| サイズ | 950(H)×550(W)mm | ベルト幅 | 25mm |
| 革の厚み | 約2mm | 重量 | 560g |
| 材質 | エプロン:牛床革 肩紐:牛床革 腰紐:牛床革 |
||
| 丈、幅ともにゆったりとしているので、作業着の上から着用しても動きやすく作業性に優れています。 | |||
| 柔軟性・耐久性に優れています。 | |||
| 裏側(右)にポケット(170(W)×150(H)mm)が付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,260 円(税抜)/ 5,786 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/10 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0089ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
