品番 : EA353BJ-113
品名 : [LL] 手袋(指先すべり止付・人工皮革)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | LL |
|---|---|---|---|
| 全長 | 227mm | 掌周り | 216mm |
| 中指長さ | 85mm | 厚み | 0.65mm |
| 材質 | 人工皮革 | ||
| 柔らかく、摩擦に強い手袋です。 | |||
| マジックテープ止 | |||
| 指先滑り止め付 | |||
| 水に濡れても滑りにくい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1,715 (2025/11/03 03:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2251ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BJ-111 [M] 手袋(指先すべり止付・人工皮革) |
| EA353BJ-112 [L] 手袋(指先すべり止付・人工皮革) |
| EA353BJ-113 [LL] 手袋(指先すべり止付・人工皮革) |
ウェブカタログ画像
拡大

