詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BX-124

品名 : [LL] メカニクスグローブ(合成革/蛍光イエロ-)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 SMP-91-011
シリーズ M-PACT サイズ LL
厚み 0.6mm 全長(mm) 235
掌周り(mm) 245 中指長さ(mm) 90
材質 合成皮革
視認性の高い素材で、暗い場所でも目立ちます。
マジックテープ止
手の平には強い衝撃を吸収、分散させるパッド付
手の甲の文字部分は反射性があります。
親指、人差し指部分は補強されているため、耐久性があります。
M-PACTシリーズ(M-PACT HI-VIZ YELLOW)
洗濯機洗い可
視認性の高い蛍光色を使用したデザインのHi-Vizグローブ
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/28 14:28現在)

商品入数 1 販売単位 双
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top