品番 : EA353BX-131
品名 : [S] メカニクスグローブ(合成革/蛍光イエロ-)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | SP2-91-008 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | M-PACT | サイズ | S |
| 全長(mm) | 210 | 掌周り(mm) | 190 |
| 中指長さ(mm) | 75 | 厚み(mm) | 0.6 |
| 材質 | 合成皮革 | ||
| 指先の裏側には、高い耐久性とグリップ力を高める加工をしています。 | |||
| マジックテープ止 | |||
| 手の平には衝撃を吸収、分散させるパッドと高密度EVAフォーム付 | |||
| 手の甲の一部に高視認の生地を使用し、文字部分は反射性があります。 | |||
| 指の表面全体にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。 | |||
| 通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。 | |||
| M-PACTシリーズ(M-PACT2 HI-VIZ YELLOW) | |||
| タッチスクリーン対応 | |||
| 洗濯機洗い可 |
|||
| 視認性の高い蛍光色を使用したデザインのHi-Vizグローブ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/26 10:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
