品番 : EA353BX-222
品名 : [M] メカニクスグローブ(合成革/蛍光オレンジ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | SFF-99-009 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | M-PACT | サイズ | M |
| 全長(mm) | 225 | 掌周り(mm) | 230 |
| 中指長さ(mm) | 95 | カラー | 蛍光オレンジ |
| 厚み(mm) | 10 | 材質 | 合成皮革 |
| 視認性の高い素材で、暗い場所でも目立ちます。 | |||
| ゴム絞り | |||
| 手の平側は厚さ0.6mmの合成皮革で精密作業にも最適です。 | |||
| 手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 | |||
| 手の甲のグレー部分(指先・文字・手首付近のライン)は反射性があります。 | |||
| 親指、人差し指部分は補強されている為、耐久性があります。 | |||
| 洗濯機洗い可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/28 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

