品番 : EA353BY-333
品名 : [L] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手の平は耐摩耗性と引裂き抵抗に優れた素材で強化しています
仕様
| メーカー | MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MP4X-75-010 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | M-PACT | サイズ | L |
| 全長 | 240mm | 中指長さ | 90mm |
| 掌周り | 235mm | 厚み | 0.6mm |
| 材質 | 合成皮革 | ||
| マジックテープ止 | |||
| 手の平には耐摩耗性と引裂き抵抗に優れた素材で強化しています。 | |||
| 手の平には強い衝撃エネルギーを吸収、分散させるパッド付 | |||
| 指先の裏側にはエンボス加工されており、グリップ力を高めます。 | |||
| 指の表面全体にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。 | |||
| 通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。 | |||
| M-PACTシリーズ(M-PACT 4X) | |||
| しなやかで高耐久かつ高品質な合成皮革を使用した『MATERIAL 4X』シリーズ。一般的な合成皮革に比べ 耐摩耗性・引き裂き抵抗に優れています |
|||
| 洗濯機洗い可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,750 円(税抜)/ 5,225 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/25 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
