品番 : EA353BZ-74
品名 : [LL] メカニクスグローブ(難燃タイプ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | CXG-L1-011 |
|---|---|---|---|
| サイズ | XLサイズ | 全長(mm) | 235 |
| 掌周り(mm) | 220 | 中指長さ(mm) | 90 |
| 厚み(mm) | 0.6 | 材質 | 材質 |
| 重量 | 135g | ||
| マジックテープ止 | |||
| TEAM ISSUEシリーズ(TEAM ISSUE CARBON-X LEVEL1) | |||
| 難燃性素材と本革素材で手をしっかりと保護 | |||
| 難燃性のあるカーボンXを使用。 | |||
| 柔軟性があり手によくなじみます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,530 円(税抜)/ 7,183 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
