品番 : EA353C-80
品名 : [フリー] 溶接用ロング革手袋(牛床革)
仕様
| メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 4140077 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | CS-920 | サイズ | フリー |
| 全長 | 600mm | 掌周り | 260mm |
| 中指長さ | 260mm | 材質 | 牛床革(オイル加工) |
| 耐熱温度 | 120℃ | ||
| 厚みがあり熱・摩擦に強く、作業手袋としては最もポピュラーな素材です。 | |||
| 裏地付で夏は吸汗、冬は防寒機能があります。 | |||
| 袖が長く肘上までしっかり守るので、溶接作業時の腕カバー不要です。 | |||
| 特殊オイル加工を施して、油汚れに特に強く洗濯も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/10/28 09:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0091ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
