詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353C-96

品名 : [フリー]240mm 手袋(牛床革/銀当付)

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 4110932
商品名 107AP銀当付 サイズ フリー
全長(mm) 240 掌周り(mm) 240
中指長さ(mm) 85 厚み 1.4mm
材質 牛床革 用途 建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業
入数 1双
熱・摩耗に強く、重作業に適した牛床革手袋です。
親指付根に本革当て(黄)付きで強度アップしました。
背縫い
追加説明
カタログ価格

875 (税抜)/ 963 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/23 18:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2256ページ

代替品

EA353C-97
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top