詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354-40

品名 : (フリー) シューズカバー(帆布)

仕様

サイズ 約110×300mm 厚み 約0.8mm
材質 帆布 入数 1双
フリーサイズ
足首部分にゴムが入っています。
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/07 11:12現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 2219ページ
ウェブカタログ画像
※1足入り
  • ※1足入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top