品番 : EA354-67
品名 : 1100mm メッシュガード(草刈用/ワンタッチ)
仕様
| メーカー | イノベックス(日本ウェーブロック) | 商品名 | 草刈メッシュワンタッチ |
|---|---|---|---|
| 材質 | 塩化ビニール | サイズ | 80×110cm |
| 仕様 | ポケット有 | ||
| 肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。 | |||
| メッシュ仕上げで通気性が良くむれません。 | |||
| 機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。 | |||
| エプロンを外すのも「スピーディ」 | |||
| ワンタッチ式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/09/16 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2505ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
