詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354-71

品名 : すねガード(チップソー対応/1組)

仕様

メーカー マックス 型番 MT573
サイズ 550×380×60mm 材質 繊維部:ナイロン
防護材:アラミド繊維・ポリエステル・アラミド混フェルト
緩衝材:ポリエステルフェルト
重量(g) 1450 カラー オレンジ×蛍光イエロー×ブラック
入数 1組
フリーサイズ
刈払機作業用すねガード。
ピッタリフィットで動きやすさを追求しました。
信頼できる安全試験を行っています。
※防護範囲は全周です。
追加説明
カタログ価格

20,800 円(税抜)/ 22,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/20 08:41現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 2207ページ 2505ページ
ウェブカタログ画像
※1組入
  • ※1組入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top