詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354A-113

品名 : 軍手(12双)

仕様

メーカー ミタニコーポレーション 型番 202913
商品名 魁 ゲージ 10
全長 約230mm 材質 ポリエステル・綿・その他
掌周り 約200mm 中指長さ 約80mm
総重量 450g(12双) サイズ フリー
入数 12双
1本編+補強糸
編み目でフィット感抜群の軍手です。
薄手タイプの軍手は細やかな作業に最適です。
綿を多く含んでいるので吸油性・吸汗性に優れています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

680 円(税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 12 販売単位 Dz
カタログページ 2178ページ
ウェブカタログ画像
  • 軍手の種類
  • ゲージについて

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top