詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354A-136

品名 : 軍手(10双)

仕様

メーカー 勝星産業 型番 #5000
商品名 ストレッチ軍手10双組 ゲージ 10
全長 210mm 材質 繊維素材:ポリエステル
掌周り 180mm 中指長さ 75mm
総重量 約340g(10双) 入数 10双
用途 一般作業、検査作業、軽作業、下履き用手袋など サイズ L
2本編
ポリエステル100%で、柔らかくホコリが出にくい軍手です。
伸縮性に優れ、手にフィットします。
純綿や混紡軍手よりも毛羽立たず、低発塵です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

925 円(税抜)/ 1,018 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/21 13:01現在)

商品入数 10 販売単位 組
カタログページ 2178ページ
ウェブカタログ画像
  • 軍手の種類
  • ゲージについて

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top