詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354A-2

品名 : 軍手(厚地/12双)

仕様

ゲージ 7 全長 約230mm
材質 綿100% 総重量 1030g(12双)
約95mm 掌周り 190mm
中指長さ 80mm 入数 12双
強力厚地
燃えにくく切れにくいといった特長があり丈夫です。
洗濯可能
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,780 (税抜)/ 4,158 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/11/03 17:34現在)

商品入数 12 販売単位 Dz
カタログページ 2237ページ

代替品

EA354A-327
ウェブカタログ画像
※12双入
  • ※12双入
  • ※12双入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top